Bocaux ronds transparents en plastique à large ouverture – En vrac, 24 oz, couvercle noir

Identification instantanée de vos pièces, liquides ou marchandises sèches.
  • Ouverture très large pour un remplissage facile.
  • Bocaux résistants en polystyrène.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX
PAR BOCAL
COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-22855B-BL 24 oz 4 3/8 po 120/400 60 2,00 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Couvercle (hauteur) : 0,76 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle :
    • Polypropylène avec revêtement de mousse en polyéthylène.
    • Doublure : Conforme aux normes de la FDA.
TEMPÉRATURE :
  • Bocal : 0 à 54 °C (32 à 130 °F)
  • Couvercle : 0 à 88 °C (32 à 190 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bande rétractable :
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
UTILISATION :
  • Couvercle vissable.
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Ne pas remplir de liquide et congeler. Le bocal pourrait craquer.
  • Va au lave-vaisselle, niveau supérieur seulement.
  • Bien que le bocal soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bocal et couvercle : Sans BPA
  • Non approuvé par le département de l'Agriculture des États-Unis.
EMBALLAGE :
  • Les bocaux et les bouchons sont emballés séparément.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS710 ml24 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE111 mm4 3/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-18109 Couvercles nervurés en polypropylène – 120/400, blanc
PIÈCES :
  • S-23752 Couvercles nervurés en polypropylène – 120/400, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 07 h 25 m 47 s PM; CNWEB23