Jerrican – Lot de palette, 1 1⁄4 gallon, naturel

Pour l'entreposage ou le transport de produits chimiques puissants et de liquides dangereux.
  • Forme carrée permettant de remplir les palettes à pleine capacité volumétrique.
  • Poignées moulées pour un transport en toute sécurité.
  • Polyéthylène haute densité.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Bouchons inclus.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
QTÉ/
PALETTE
CLASSIFICATION ONU PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-22889S 1,25 gallon 8 x 6 1/2 x 9 po 180 3H1/Y1.8/150 9 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 7 3/4 x 6 1/2 x 8 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Ouverture (diamètre) : 1 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  • Contenant au remplissage (maximum) : 82° C (180° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Couvercle :
    • Dimensions : 50 mm
    • Étanche lorsqu'il est serré de 70 à 150 po/lb.
    • Avec dispositif d'inviolabilité
    • Joint d'étanchéité : Caoutchouc EPDM
CAPACITÉ :
  • Trop-plein : 1,4 gallon(s)
  • Gallon américain
POIDS :
  • 386 grammes
RECYCLAGE :
  • Recyclable
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du contenant est recommandé avant la première utilisation.
  • Empilable, mais non testé pour sa résistance à l'empilage ou sa capacité pondérale.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
EMBALLAGE :
  • Le bidon et le bouchon sont emballés séparément.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 4,7 l1,25 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.20 x 17 x 23 cm8 x 6 1/5 x 9 po
PIÈCES :
  • S-22889-CAP Bouchon pour jerrican de 1,25 gallon – 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 12 h 30 m 18 s PM; CNWEB3