Bocaux à conserves standard en verre – 16 oz

Bocaux en verre pour conserver fruits, légumes et sauces.
  • Côtés lisses pour l'étiquetage. Pour fabriques de conserves et enseignes de magasin.
  • Couvercle hermétique étamé qui conserve la fraîcheur des aliments.
  • Résiste à des températures maximales de 121 °C (250 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Bagues et disques inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CAPACITÉ  OUVERTURE
(DIAM. INT.)
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-22932 Chopine 16 oz 2 3/8 po 12 2,10 $ 1,95 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Avec couvercle : 5 1/4 po
    • Sans couvercle : 5 1/8 po
  • Diamètre de l'ouverture : 2 3/4 po
DIMENSIONS :
  • Couvercle : 70/450
TEMPÉRATURE :
  • Résiste à un changement soudain de température de 24° C (75° F).
COMPATIBILITÉ : 
  • Bandes thermorétractables :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ne pas mettre au congélateur.
APPARENCE :
  • Marques graduées sur les deux côtés (chopines)
  • Inscription « Mason » imprimée sur les 4 côtés au-dessus de la zone d'étiquetage.
EMBALLAGE :
  • Bocaux et couvercles emballés séparément.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
UTILISATION :
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de le nettoyer avant la première utilisation.
  • Il n'est pas garanti que le produit convienne au processus de mise en bocaux des utilisateurs.
    • Il est important de tester les bocaux, les couvercles et les bandes pour s'assurer qu'ils conviennent.
    • Avant l'utilisation, vérifiez l'autoclave pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites de vapeur.
    • Évitez de :
      • Trop serrer les bandes.
      • Trop remplir les bocaux.
      • Ne pas respecter le processus de préchauffage.
      • Emboîter des légumes riches en amidon crus.
      • Refroidir l'autoclave avec de l'eau ou de l'air froid.
      • Utiliser un bocal avec une ouverture trop grande pour le couvercle.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS473 mlChopine
CAPACITÉ 473 ml16 oz
OUVERTURE (DIAMÈTRE INTÉRIEUR)60 mm2 3/8 po
PIÈCES :
  • S-22935 Couvercles pour bocaux à conserves standard – Ouverture régulière
  • S-22936 Couvercles avec bagues pour bocaux à conserves standard – Ouverture régulière
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 07 h 49 m 23 s PM; CNWEB25