ShockWatchMD 2 – Indicateurs d'impact – 15G

NON RÉINITIALISABLE

Détection de l'impact vertical. Recommandé pour les envois de fret.
  • L'indicateur devient rouge pour confirmer un impact sur le dessus ou le dessous.
  • Activation lorsque la doublure adhésive est retirée.
  • Inviolable. Numéro de série unique pour le suivi.
  • Indicateur compact de 1 2/3 x 1 2/3 po avec étiquette adhésive optionnelle de 3 3/4 x 3 3/4 po pour une meilleure visibilité.
  • Étiquette adhésive d'accompagnement vendue séparément. Indique aux préposés les procédures appropriées pour recevoir les envois endommagés.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PLAGE QTÉ/
BOÎTE
USAGE RECOMMANDÉ PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-23015 Bleu Générateurs 50 Générateurs 201 $ 194 $ 188 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Profondeur : 1/4 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans lorsque stocké à :
    • Température standard : 20 °C/68 °F 
    • Pression atmosphérique : 1 atm
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -25º à 80 °C (-13º à 176 °F)
COMPREND :
  • (50) Étiquettes adhésives d'instructions de 1 x 3 po
UTILISATION :
  • Positionnement :
    • Pour le meilleur résultat : Placer sur les côtés de la boîte dans le coin supérieur droit.
    • Placer plus bas pour les expéditions plus lourdes.
  • Convient aux produits de 40 000 lb maximum.
  • Si les dommages vous inquiètent, utilisez une sensibilité supérieure.
TERMINOLOGIE :
  • « G » = Force de gravité
    • Exemple : Épreuve de chute pour 25 G = 25 x force de gravité.
  • Pour calculer les pieds cubes à partir des pouces : long. x larg. x prof. divisé par 1728
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 11:49:21 a.m.; CNWEB3