Ruban adhésif antidérapant phosphorescent – 2 po x 60 pi, blanc

Pour aider à la prévention des blessures causées par les glissades et les chutes.
  • Marquage sécuritaire le long des escaliers, corridors et rampes de sortie. Jusqu'à 6 heures de brillance.
  • Surface semblable à celle du papier abrasif avec endos adhésif.
  • Résistant à la graisse et à l'eau.
  • Plage de température de -28 °C à 65 °C (-20 °F à 150 °F).

    Ruban adhésif antidérapant phosphorescent
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-23191 2 po x 60 pi 28 67 $ 65 $ 60 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Grain de 46 
  • Adhésif : Caoutchouc – Thermofusible
  • Doublure décollable en papier Kraft.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : Au-dessus de 10° C (50° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Luminosité maximale pendant les 60 premières minutes d’obscurité.
UTILISATION :
  • Appliquer sur une surface propre et sèche.
  • Adhésif sensible à la pression.
  • Pour lisser les bulles d'air, utiliser avec le rouleau à main 3M Safety-WalkMC H-5600. 
  • Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • N'est pas recommandé sur les surfaces poreuses.
SPÉCIFICATIONS :
  • Dépasse les normes de l'OSHA.
  • Conforme aux normes ADA.
  • Certification NFSI pour sa « grande adhérence ».
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 18 M2 po x 60 pi
ÉPAISSEUR711 microns28 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 07 h 33 m 02 s PM; CNWEB25