Uline – Ruban adhésif double face à film – Robuste, 1⁄2 po x 55 vg

Pour fixer les enseignes, cartons publicitaires et banderoles à ourlet ou pour fixer les pièces en plastique aux voitures.
  • Résistance aux rayons UV, à l'humidité et aux produits chimiques.
  • Plage de température de -40 °C à 160 °C (-40 °F à 320 °F).
  • Doublure en polypropylène rouge immédiatement reconnaissable pour une manipulation et une application faciles.
  • Film en polyester transparent avec adhésif à solvant en acrylique puissant qui adhère à presque toutes les surfaces.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 16 36+
S-23240 1/2 po x 55 vg 8,0 3 po 20 21 $ 19 $ 17 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 6 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Doublure : Papier cristal
    • Densité : N° 60 (90 g/m2)
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 15 °C (59 °F) ou supérieure
  • Efficacité : 
    • Court terme (minutes) : Jusqu'à 180 °C (356 °F)
UTILISATION :
  • Appliquer sur une surface propre et sèche.
  • Utiliser un rouleau ou un racloir pour appuyer en appliquant.
SPÉCIFICATIONS :
  • Réservoir à boucle : 118 oz/po
  • Adhérence (après 1 minutes) : 86 oz/po
  • Adhérence (après 24 heures) : 125 oz/po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 50 M1/2 po x 55 vg
ÉPAISSEUR203 microns8,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 06 h 59 m 59 s PM; CNWEB23