Bacs à tablettes en plastique – 7 x 12 x 8 po, vert

Entreposage durable pour les petites pièces et les composants.
  • Emboîtable pour économiser de l'espace d'entreposage.
  • Porte-étiquette moulé pour identifier le contenu.
  • Encoche à l'arrière permettant aux bacs de glisser et de pendre sur les supports de rangement pour bacs à tablettes.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
30 90+
S-23364G 7 x 12 x 8 po 5 1/2 x 10 1/4 x 8 po 30 27 10,80 $ 10,35 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 6 5/8 x 11 5/8 x 8 po (larg. x long. x haut.)
  • Devant (intérieur) : H 5 3/4 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 3 x 3/4 po                      
CAPACITÉ :
  • Statique (sur une étagère) : 50 lb
  • Dynamique (durant le transport) : 45 lb
  • Capacité de rangement accrue de 95 % par rapport aux bacs de 4 po.
  • Capacité de rangement accrue de 65 % par rapport aux bacs de 6 po.
  • Peut contenir jusqu'à 7 séparateurs.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène (bacs et séparateurs)
TEMPÉRATURE :
  • 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
STYLE : 
  • Non empilable.
  • Non montable au mur.
  • Non compatible avec les supports de rangement pour bacs empilables (Aucun rebord à l'arrière des bacs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LARGEUR x LONGUEUR x HAUTEUR18 x 30 x 20 cm7 x 12 x 8 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LARGEUR x LONGUEUR x HAUTEUR14 x 26 x 20 cm5 1/2 x 10 1/4 x 8 po
POIDS/CARTON12 kg27 lb
ACCESSOIRES :
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
  • S-23368 Séparateurs pour bacs à tablettes – 7 x 8 po, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 09 h 48 m 19 s PM; CNWEB3