Attache-câbles en nylon – Naturel, 15 po, 18 lb

Attaches inviolables pour fermer solidement et de façon permanente sacs, cordons et câbles.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Nylon 6,6 homologué UL.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Pistolet pour attache-câbles
    avec commande de 150 $ ou plus
    d'attache-câbles (résistance maximale
    à la traction de 50 lb).

    Utilisez le code promotionnel SP239 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-23455 15 po 0,10 po 18 lb 1 000 60 $ 57 $ 54 $ 50 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 15 po
  • Diamètre maximal du paquet : 4,47 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR38 cm15 po
LARGEUR3 mm0,10 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION8 kg18 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 07 h 02 m 44 s PM; CNWEB5