Équipement/fournitures d'entrepôt
>
Enseignes d'entrepôt
>
Marqueurs de tuyauterie
Marqueurs de tuyauterie « Compressed Air » – Tuyau de 2
1
⁄
2
po à 7
7
⁄
8
po de diamètre
Agrandir
Identifiez le contenu des conduites de service et la direction des flux.
Plastifié avec protection contre les rayons UV pour usage intérieur et extérieur.
Plage de température de -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F).
Vinyle résistant et flexible de 4 mil.
À utiliser avec les
flèches directionnelles de flux
pour satisfaire aux normes de l'ANSI.
Option
non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
DIMENSIONS
haut. x larg.
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET
CONVIENT AUX
TUYAUX DE DIAMÈTRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
5+
S-23497-2
« Compressed Air »
2
1
/
4
x
14 po
10
29 $
28 $
27 $
AJOUTER
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
30/10/2026 04 h 19 m 37 s PM;
CNWEB23
fermer