Uline – Ruban adhésif en kraft renforcé industriel – 3 po x 375 pi

Faites des économies avec la marque maison de Uline.
  • Papier kraft de haute catégorie renforcé avec fils en fibre de verre robustes.
  • Adhésif activé par l'eau qui adhère au carton même en cas de poussière ou de saleté.
  • Ruban adhésif renforcé pour sceller les boîtes avec un seul morceau de ruban adhésif.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif en kraft activé par l'eau.
  • Recommandé pour sceller les boîtes de 40 à 60 lb.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Caisse de ruban adhésif
    en kraft Uline S-2350 avec commande
    du dévidoir de ruban adhésif en kraft
    manuel ou à touches électroniques.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR CATÉGORIE ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-2350 3 po x 375 pi Kraft n° 260 8 137 $ 130 $ 124 $ 119 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Diamètre du rouleau : 6 3/8 po
FORCE DU PAPIER :
  • Feuilles du haut/bas : 25 lb
MATÉRIAU :
  • Fibre de verre 75 deniers
  • Adhésif : Végétal/amidon de maïs
  • Dos : 100 % de papier vierge
  • Sans asphalte
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans si non entreposé dans des conditions de chaleur et d'humidité.             
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 1 à 49 °C (33 à 120 °F)
  • Résiste aux changements de température si appliqué à température ambiante.
  • Ne pas appliquer sous le point de congélation.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Brins espacés de 1/2 po.
    • Huit brins au total (les brins extérieurs sont doublés).
PROPRIÉTÉS :
  • Résistant dans le sens machine : 70 lb/po
  • Résistant dans le sens travers : 30 lb/po
STYLE :
  • Sans mandrin.
    • Les machines qui utilisent ce ruban adhésif ne requièrent pas de rouleau intérieur pour bien le dévider.
UTILISATION :
  • Ne colle pas au plastique.
  • Peut être utilisé avec le courrier recommandé.
  • Adhérence non rapide.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux spécifications militaires ASTM D5749 type 1
RECYCLAGE :
  • Peut être laissé sur les boîtes en carton pour le recyclage.
    • Les filaments sont éliminés par tamisage lors du processus de repulpage dans les centres de recyclage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 114 M3 po x 375 pi
POIDS/CAISSE10 kg23 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 11:22:23 a.m.; CNWEB26