Marqueurs de tuyauterie « Soft Water » – Tuyau de 2 12 po à 7 78 po de diamètre

Identifiez le contenu des conduites de service et la direction des flux.
  • Plastifié avec protection contre les rayons UV pour usage intérieur et extérieur.
  • Plage de température de -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F).
  • Vinyle résistant et flexible de 4 mil.
  • À utiliser avec les flèches directionnelles de flux pour satisfaire aux normes de l'ANSI.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x larg.
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET CONVIENT AUX
TUYAUX DE DIAMÈTRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-23505-2 « Soft Water » 1/4 x 14 po 10 29 $ 28 $ 27 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Extérieur : 5 ans 
UTILISATION :
  • Adhésif au dos.
    • Bonne adhérense initiale.
    • Haute résistance au cisaillement.
    • Excellente adhérence définitive sur un éventail de surfaces, y compris les plastiques flexible et les métaux peints.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux directives A13.1 standard de l'ASME (ANSI).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HAUTEUR x LARGEUR57 x 356 mm2 1/4 x 14 po
DIAMÈTRE DE TUYAU ADÉQUAT64 à 200 mm2 1/2 – 7 7/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/09/2026 11 h 31 m 01 s PM; CNWEB4