Marqueurs de tuyauterie – Vert avec flèche blanche, tuyau de 34 po à 2 38 po de diamètre

Identifiez le contenu des conduites de service et la direction des flux.
  • Plastifié avec protection contre les rayons UV. Pour usage intérieur et extérieur.
  • Plage de température de -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176° F).
  • Vinyle résistant et flexible de 4 mil.
  • À utiliser avec les marqueurs de tuyauterie pour satisfaire aux normes ANSI.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x larg.
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET CONVIENT AUX
TUYAUX DE DIAMÈTRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-23506-1 Flèche, verte 1/8 x 7 po 24 33 $ 32 $ 30 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Extérieur : 5 ans 
UTILISATION :
  • Adhésif au dos.
    • Bonne adhérense initiale.
    • Haute résistance au cisaillement.
    • Excellente adhérence définitive sur un éventail de surfaces, y compris les plastiques flexible et les métaux peints.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux directives A13.1 standard de l'ASME (ANSI).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HAUTEUR x LARGEUR29 x 178 mm1 1/8 x 7 po
DIAMÈTRE DE TUYAU ADÉQUAT19 à 60 mm3/4 – 2 3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/09/2026 01 h 52 m 12 s PM; CNWEB5