CryovacMD CT-305 – Rouleau de film rétractable en polyoléfine – Calibre 70, 24 po x 3 750 pi

Le film en polyoléfine le plus vendu aux États-Unis.
  • Résistance à la perforation parfaite pour les objets de forme irrégulière.
  • Polyvalent : peut être utilisé avec quasiment toute emballeuse sous film rétractable.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CALIBRE SUGGESTION
D'UTILISATION
LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-23573 Calibre 70,
pli central
Pièces d'autos

Livres
24 po 3 750 50 997 $ 962 $ 924 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre : 10 po
MATÉRIAU :
  • Film réticulé traité par irradiation
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte de 107 à 177 °C (de 225 à 350 °F).
    • Se rétracte de 60 % dans chaque direction à 127 °C (260 °F)
  • Température de stockage : -51º à 32 °C (-60º à 90 °F)
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • Aucune émanation lorsque chauffé. 
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide
  • Sans BPA
  • Approuvé par le service postal
  • Produit accepté par l'ACIA
TERMINOLOGIE :
  • Film réticulé : Se rétracte dans toutes les directions.
  • Pli central : Le film est plié en deux et enroulé sur la bobine.
    • La largeur décrite est doublée lorsque dépliée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR18 micronsPli central de calibre 70
LARGEUR61 cm24 po
LONGUEUR DE ROULEAU1 143 m3 750 pi
POIDS/ROULEAU23 kg50 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 03:48:53 a.m.; CNWEB5