KaptonMD – Ruban adhésif – 5 mil, 1 po x 36 vg

Résistance maximale aux températures élevées.
  • Recommandé pour le masquage de circuits imprimés et l'épissage de fils.
  • Pour température jusqu'à 260 °C (500 °F).
  • Film de polyimide avec adhésif en silicone pour décollage facile.
  • Ignifuge selon la norme UL 510.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR
DU FILM
ÉPAISSEUR
TOTALE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-23597 1 po x 36 vg 5 mil 6,5 mil 251 $ 244 $ 230 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/2 po
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 125 lb/po
  • Force diélectrique : 20 000 V
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE : 
  • Efficacité : -73º à 260 °C (-100º à 500 °F)
COULEUR :
  • Ambre transparent
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux produits chimiques/à la chaleur/à la perforation : Excellente
  • N'est pas à faible électricité statique.
  • N'est pas un ruban adhésif DES (à décharge électrostatique).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR DU FILM127 microns5 mil
ÉPAISSEUR TOTALE165 microns6,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 01:30:24 a.m.; CNWEB26