Uline – Ruban adhésif antidérapant – 4 po x 60 pi, transparent

Pour aider à la prévention des blessures causées par glissades et chutes.
  • Surface semblable à celle du papier abrasif avec endos adhésif.
  • Résistant à la graisse et à l'eau.
  • Plage de température de -28 °C à 65 °C (-20 °F à 150 °F).
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil COULEUR PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-23626 4 po x 60 pi 27 Transparent 100 $ 98 $ 95 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 6 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Grain de 60  
  • Adhésif : Caoutchouc – Thermofusible
  • Doublure décollable en papier Kraft.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être utilisé sur le bois peint, le métal peint ou le béton verni.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : Au-dessus de 10° C (50° F)
UTILISATION :
  • Appliquer sur une surface propre et sèche.
  • Adhésif sensible à la pression.
  • Pour lisser les bulles d'air, utiliser avec le rouleau à main 3M Safety-WalkMC H-5600. 
  • Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Non recommandé pour :
    • Surfaces poreuses
    • Application sur les joints ou les zones de coulis.
    • Plier sur le bord ou le nez de l'escalier. (Voir Girons antidérapants)
SPÉCIFICATIONS :
  • Dépasse les normes de l'OSHA.
  • Conforme aux normes ADA.
  • Certification NFSI pour sa « grande adhérence ».
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS102 mm x 18 M4 po x 60 pi
ÉPAISSEUR686 microns27 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 05:25:57 a.m.; CNWEB4