Mighty LineMD – Ruban adhésif de sécurité de luxe pour congélateur – 2 po x 100 pi, rouge

Résistance garantie aux températures sous zero et le trafic d'entrepôt le plus intense.
  • Forte adhérence lorsque appliqué à des températures allant jusqu'à -29 °C (-20 °F) dans les congélateurs et les entrepôts frigorifiques.
  • Extrémités biseautées pour empêcher les dégâts causés par les chariots élévateurs ou les chariots porte-plateaux.
  • Ruban adhésif en PVC robuste avec adhésif spécial en acrylique.

    Offre spéciale
    Ne payez que 400 $ pour l'applicateur
    avec commande de 3 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif de sécurité de luxe.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
S-23652R 2 po x 100 pi 50 6 227 $ 213 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 9 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Réelles : 50 à 65 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • Entreposage : Température ambiante
COMPATIBILITÉ :
  • Ne convient pas à l'applicateur de ruban adhésif de sécurité H-418.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Facile à nettoyer.
  • Surface durable résistant à l'abrasion.
  • Doublure décollable en polyéthylène.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS5 cm x 30 M2 po x 100 pi
ÉPAISSEUR1270 microns50 mil
POIDS/ROULEAU2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 08 h 16 m 05 s PM; CNWEB25