Uline – Bandes de ruban adhésif réfléchissant de perceptibilité – 4 x 18 po, jaune

Pour éviter les collisions dangereuses la nuit. Bandes prédécoupées réfléchissant la lumière à un angle d'un maximum de 90°.
  • Selon les lois de la FRA, tous les wagons et locomotives doivent être marqués au ruban adhésif réfléchissant.
  • Résistant aux intempéries, aux impacts, à l'abrasion et aux solvants.
  • Ruban adhésif prismatique réfléchissant avec adhésif acrylique autocollant et à forte adhérence.
  • Profil bas résistant aux décollements.
  • Classé pour une utilisation de 10 ans.
Satisfait aux exigences FRA-224
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
S-23669 4 x 18 po Jaune 6,5 100 371 $ 337 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
MATÉRIAU :
  • Adhésif : 3 mil – Acrylique sensible à la pression
  • Dos : Polyester métallisé, 3,5 mil
  • Doublure : Papier, 6 mil
CARACTÉRISTIQUES :
  • Technologie réfléchissante prismatique.
  • Excellente visibilité de nuit et à faible éclairage.
  • Résiste aux chocs et aux intempéries.
UTILISATION : 
  • Requis pour tous les wagons de train.
SPÉCIFICATIONS :
  • FRA-224
  • ASTM D4956
  • ASTEM E810
  • Conforme à ASTM D956
  • Résistance aux solvants LS-300C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION10 x 46 cm4 x 18 po
ÉPAISSEUR165 microns6,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 11 h 18 m 40 s PM; CNWEB3