Bocaux ronds en plastique à large ouverture – En vrac, translucide, 16 oz, couvercle blanc

Bocaux tout usage à bord droit pour les poudres, les crèmes et les petites pièces.
  • Transparent pour une bonne visibilité du produit.
  • Ouverture large pour faciliter le versement et le remplissage.
  • Polypropylène résistant aux impacts et aux produits chimiques.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX
PAR BOCAL
COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-23741B-W 16 oz 1/4 po 89/400 140 1,15 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Couvercle :
    • Diamètre : 3 5/8 po
    • Hauteur : 9/16 po
COMPATIBILITÉ : 
  •  Bandes thermorétractables : 
EMBALLAGE :
  • Les bocaux et les bouchons sont emballés séparément.
MATÉRIAU :
  • Couvercle :
    • Polypropylène avec revêtement de mousse en polyéthylène.
    • Doublure : Conforme aux normes de la FDA.
TEMPÉRATURE :
  • Bocal : 0 à 54 °C (32 à 130 °F)
  • Couvercle : 0 à 88 °C (32 à 190 °F)
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
UTILISATION :
  • Couvercle vissable.
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Va au lave-vaisselle, niveau supérieur seulement.
  • Bien que le bocal soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bocal et couvercle : Sans BPA
  • Non approuvé par le département de l'Agriculture des États-Unis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS473 ml16 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE83 mm3 1/4 po
ACCESSOIRES :
  • S-18094 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, noir
PIÈCES :
  • S-18010 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/08/2026 10 h 28 m 27 s PM; CNWEB23