3M – Écran facial en polycarbonate antibuée

Protection du visage et des yeux contre éclats de bois, copeaux et éclaboussures.
  • Recommandé pour l'assainissement des installations et l'estampage du métal.
  • Revêtement intérieur antibuée. Reste transparent dans des conditions de température élevée ou humides.
  • Revêtement antirayures pour une visibilité optimale.
  • Facile à changer.
  • Protection contre les rayons UV à 99,9 %.
  • Harnais de tête vendu séparément.
Conforme aux normes ANSI Z87.1+
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION USAGE
RECOMMANDÉ
DIMENSIONS/
ÉPAISSEUR
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10+
S-23878 Polycarbonate antibuée Chocs importants 9 x 14 1/2 x 0,080 po 50 $ 47 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • 9 1/2 x 14 1/2 po (Haut. x Larg.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Protège contre la lumière UVA/UVB.
TEMPÉRATURE : 
  • Résistant à la chaleur : Jusqu'à 130 °C (266 °F)
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • 3M : 7000052753
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE/ÉPAISSEUR23 cm x 37 cm x 2 mm9 x 14 1/2 x 0,080 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/25/2026 03:08:27 a.m.; CNWEB23