Sacs étanches verticaux ultra-transparents – 7 x11 1⁄2 x 4 po, dos noir

Les sacs les plus transparents sur le marché qui mettent en valeur les produits!
  • Face avant d'une transparence exceptionnelle pour bien faire ressortir le contenu. Dos coloré pour établir un contraste.
  • Matériau-barrière épais avec glissière étanche à l'air pour conserver la fraîcheur.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-23899BLB 7 x 11 1/2 x 4 po 6 3/8 x 9 1/2 x 3 3/8 po 16 oz 4,0 500 215 $ 201 $ 188 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Zone de l'étiquette : 6,46 x 7,95 po (Largeur x Hauteur)
MATÉRIAU : 
  • Avant : OPP/PET/CPP
  • Dos : OPP/VMPET/CPP
  • Contenu recyclé : 0 %
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 4,5 et 5 mil.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Protection contre les odeurs.
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café.  
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
UTILISATION :
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Ne va pas au four à micro-ondes.
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.18 x 29 x 10 cm7 x 11 1/2 x 4 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.16 x 24 x 9 cm6 3/8 x 9 1/2 x 3 3/8 po
PEUT TENIR454 g16 oz
ÉPAISSEUR102 microns4,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 11 h 04 m 07 s PM; CNWEB25