Sacs étanches verticaux – Transparent, 8 x 12 1⁄2 x 4 1⁄4 po

Sacs de présentation étanches à glissière pour préserver la fraîcheur.
  • Faces avant et arrière transparentes permettant une visibilité totale du contenu.
  • Matériau-barrière épais qui protège les articles de l'humidité, des gaz et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut.x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut.x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-24056 Transparent 8 x 12 1/2 x 4 1/4 po 7 3/8 x 10 5/8 x 3 5/8 po 24 oz 5,0 500 249 $ 235 $ 222 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Zone de l'étiquette : 7,44 x 8,74 po (Largeur x Hauteur)
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 4,5 et 5 mil.
MATÉRIAU :
  • K-NYLON/POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ LINÉAIRE 
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café. 
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
APPARENCE :
  • Peut sembler avoir une teinte jaune en raison de la structure du matériau.
UTILISATION :
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Ne va pas au four à micro-ondes.
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.203 x 318 x 108 mm8 x 12 1/2 x 4 1/4 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.19 x 27 x 9 cm7 3/8 x 10 5/8 x 3 5/8 po
PEUT TENIR680 g24 oz
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 08:09:27 a.m.; CNWEB4