Sacs étanches verticaux brillants – 11 34 x 15 34 x 5 38 po, dos argenté

Sacs de présentation étanches à glissière pour préserver la fraîcheur.
  • Présentation parfaite pour vos noix et friandises les plus fines.
  • Dos argenté, face avant transparente pour laisser apparaître le contenu.
  • Matériau-barrière épais qui protège les articles de l'humidité, des gaz et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-24067SILB 11 3/415 3/43/8 po 10 7/813 1/21/4 po 64 oz 5,0 300 264 $ 249 $ 235 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau comprennent l'espace au-dessus de la glissière et le soufflet inférieur.
  • Zone de l'étiquette : 10,95 x 10,83 po (Largeur x Hauteur)
MATÉRIAU :
  • Avant : KPET/PET/PEBDL
  • Dos : KPET/VMPET/LLDPE
  • Contenu recyclé : 0 %
  • Non biodégradable
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 4,5 et 5 mil.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café. 
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
UTILISATION :
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Ne va pas au four à micro-ondes. 
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.30 x 40 x 14 cm11 3/4 x 15 3/4 x 5 3/8 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.28 x 34 x 13 cm10 7/8 x 13 1/2 x 5 1/4 po
PEUT TENIR1893 ml64 oz
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/07/2026 12 h 42 m 15 s PM; CNWEB3