Baril en plastique avec couvercle – 15 gallons, dessus ouvert, bleu

HOMOLOGUÉ PAR L'ONU

Excellent pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Polyéthylène résistant aux bosselures et anticorrosif.
  • Barils empilables pour un rangement pratique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
  • Le baril de 15 gallons peut contenir jusqu'à 222 lb de solides.
  • Le couvercle à verrouillage rapide (inclus) ne s'ouvre pas pendant le transport.
  • Deux ouvertures pour verser et ventiler : diamètre de 2 po et 3/4 po.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DESSUS CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-24088 Bleu Ouvert 15 gallons 1H2/Y105/S 9 97 $ 94 $ 92 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Couvercle (extérieur, incluant la bande en métal) : 14 7/8 po
    • Ouverture du baril (extérieur) : 14 1/2 po
    • Baril (intérieur - fond) : 12 1/2 po
  • Hauteur :
    • Baril avec couvercle : 27 3/4 po
    • Baril sans couvercle (intérieur) : 27 1/4 po
    • Chaque baril emboîté augmente la hauteur de 11 po.
ÉPAISSEUR :
  • Minimum : 2,2 mm
MATÉRIAU :  
  • Couvercle et baril : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Joints :
    • Couvercle : Uréthane
    • Bouchons/couvercles : caoutchouc EPDM
  • Anneau du levier de verrouillage : Acier galvanisé
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ouvertures :
    • Les bouchons ne sont pas ventilés.
    • Étanche à l'air
    • Les deux ouvertures ont un filetage fin/NPS.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
APPARENCE :
  • Aucun marqueur de gallons sur le côté du baril.
UTILISATION :
  • Non recommandé pour entreposer de l'eau potable à long terme.
SPÉCIFICATIONS :
  • Également homologué par l'ONU pour le groupe d'emballage I : 1H2/X65/S
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 57 L15 gallon(s)
POIDS4 kg9 lb
PIÈCES :
  • S-17715 Bouchon pour baril en plastique NPS – 2 po
  • S-24088-LID Couvercle pour baril en plastique de 15 gallons à dessus ouvert
  • S-24088-RING Anneau pour baril en plastique de 15 gallons à dessus ouvert
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 10 h 15 m 09 s PM; CNWEB5