Contenant empilable et emboîtable ventilé – 20 x 13 x 6 po, vert

Ventilé pour faciliter le drainage, le nettoyage et la désinfection. Empilable lorsque les contenants sont pleins ou emboîtable lorsqu'ils sont vides.
  • Recommandé pour le lavage des pièces, la récolte des produits et la préparation des commandes.
  • Construction durable en polyéthylène haute densité.
  • Conforme aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-24137G Ventilé 20 x 13 x 6 po 16 x 11 x 6 po 0,6 2 24 $ 23 $ 21 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 17 1/8 x 11 1/2 po
    • Bas : 16 5/8 x 11 1/4 po
  • Extérieur :
    • Haut (réel) : 19 3/4 x 13 po
    • Bas : 18 1/4 x 11 1/2 po
    • Hauteur (réelle) : 5 5/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Côtés et fond ventilés.
UTILISATION :
  • Le bac du dessous peut supporter 500 lb empilées.
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 71 °C (-40º à 160 °F)
CAPACITÉ :
  • 40 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR x PROFONDEUR51 x 33 cm x 150 mm20 x 13 x 6 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR x PROFONDEUR41 x 28 x 15 cm16 x 11 x 6 po
VOLUME17 L0,6 pieds cubes
POIDS907 g 2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/28/2026 12:16:49 a.m.; CNWEB23