Bouteilles à compte-gouttes gradués en verre – 1⁄2 oz, ambré

Distribue avec précision les huiles, les médicaments et les extraits, une goutte à la fois.
  • Protection anti-UV ultime.
  • Gradué jusqu'à 1 ml tous les 0,25 ml.
  • Les bouteilles incluent un compte-gouttes en verre et un bouchon noir en polypropylène fixé.
  • Conforme aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
DIMENSIONS
DU BOUCHON
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOUTEILLE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-24308A 1/2 oz 7/16 po 18/400 48 1,39 $ 1,25 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Avec compte-gouttes : 3,6 po
    • Sans compte-gouttes : 2,7 po
  • Pipette (longueur) : 66 mm
  • Bouchon (diamètre) : 3/4 po
COMPATIBILITÉ :
MATÉRIAU :
  • Ampoule : Silicone
  • Pipette : Verre de type I
CAPACITÉ :
  • Pipette : 0,75 cc de liquide
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien qu'elle soit faite de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer la bouteille avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non autoclavable
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bouteilles.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS15 ml1/2 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE11 mm7/16 po
ACCESSOIRES :
  • S-26484 Bouchons à compte-gouttes en verre – Non gradué, 18/400, 66 mm
PIÈCES :
  • S-26488 Bouchons à compte-gouttes en verre – Gradué, 18/400, 66 mm
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 12 h 13 m 47 s PM; CNWEB25