3M 165 TemflexMC – Ruban adhésif isolant – 34 po x 60 pi, blanc

Ruban adhésif économique et polyvalent pour l'intérieur.
  • Pour épisser et isoler les fils jusqu'à 600 volts.
  • Résistant à des températures de 32 °F à 194 °F.
  • Résiste à l'abrasion, à l'humidité, à la corrosion du cuivre, aux bases alcalines et aux acides.
  • Ignifuge. Homologué UL.
  • Endos en polychlorure de vinyle avec adhésif à base de caoutchouc.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
(VENDU EN MULTIPLES DE 10)
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
20 100 200+
S-24327W 3/4 po x 60 pi 6,0 100 3,45 $ 3,20 $ 3,05 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 1 1/2 po
  • Diamètre du rouleau : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans après la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié CSA et VDE
  • Étirement : 200 %
  • Adhérence à l'acier : 18 oz/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 18 M3/4 po x 60 pi
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/08/2026 05 h 58 m 28 s PM; CNWEB25