Uline – Film étirable – Moulé, calibre 90, 18 po x 1 500 pi

Notre film étirable le plus vendu. Nous avons testé de nombreux films moulés avant de choisir notre film Uline.
  • Silencieux : Film « discret » Uline qui se déroule silencieusement et en douceur.
  • Transparent : Grande clarté pour lecture de code à barres ou identification des charges.
  • Qualité : Distribution facile et en douceur – Pour envelopper rapidement les charges avec peu d'effort.
  • Économies : 10 % à 20 % moins coûteux que les films de marque.
  • Calibre 90 – Pour charges d'un maximum de 3 000 lb.
COMMANDER EN QUANTITÉS DE BOÎTES
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CALIBRE ROULEAUX/
CAISSE
CAISSES/
PALETTE
lb/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 8 16 24+
S-2433 18 po x 1 500 pi 90 4 24 44 35 $ 34 $ 33 $ 32 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Taux d'étirement : Jusqu'à 250 % 
  • Adhérence 2 côtés
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
RESSOURCES :
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS46 cm x 457 M18 po x 1 500 pi
ÉPAISSEUR23 micronsCalibre 90
POIDS/CAISSE20 kg44 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 04:19:03 a.m.; CNWEB23