Enveloppes de bordereau d'expédition à ouverture par le haut – Transparent, 12 x 9 12 po

Dos sensible à la pression qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Dimensions extérieures indiquées.
  • Face extérieure transparente, dos blanc.
  • Dimensions intérieures utilisables : 11,5 x 9 po.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-24440 12 x 1/2 po 11 1/2 x 9 po 500 17 133 $ 124 $ 118 $ 109 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal blanc : 51 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 °C (35 °F) et plus
  • Efficacité : -20º à 71 °C (-4º à 160 °F)
DIMENSIONS :
  • Ouvre à la première dimension indiquée.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR LARGEUR x LONGUEUR30 x 24 cm12 x 9 1/2 po
POIDS/CARTON8 kg17 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 07 h 07 m 22 s PM; CNWEB5