Mighty LineMD – Ruban adhésif de traction de luxe – 2 po x 100 pi, jaune

Pour garder les pieds sur terre. La surface en losanges empêche de glisser.
  • Bord biseauté pour empêcher les dégâts causés par les chariots élévateurs ou les appareils à nettoyer les sols.
  • Ruban en PVC très résistant qui adhère fermement et se retire proprement.

    Offre spéciale
    Ne payez que 400 $ pour l'applicateur
    avec commande de 3 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif de sécurité de luxe.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil lb/
ROUL.
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
S-24489Y 2 po x 100 pi 50 6 200 $ 187 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 9 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Réelles : 50 à 65 mil
MATÉRIAU :
  • Adhésif : À base de caoutchouc
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • Appliquer sur un plancher de béton propre et sec d'une température supérieure à 13 °C (55 °F).
  • Efficacité : -36º à 66 °C (-32º à 150 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Ne convient pas à l'applicateur de ruban adhésif de sécurité H-418.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Facile à nettoyer.
  • Surface durable, résistante au frottement.
  • Doublure décollable en polyéthylène.
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
  • L'adhérence vient des marques dans le revers en PVC et non du grain du matériau.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 30 M2 po x 100 pi
ÉPAISSEUR1 270 microns50 mil
POIDS/ROULEAU2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/15/2026 06:46:45 a.m.; CNWEB3