Bocaux ambrés en verre à bord droit – 1 oz, couvercle phénolique

Conservez les produits chimiques ou pharmaceutiques sensibles à la lumière.
  • Polyvalent. Pour les applications générales.
  • Parois droites pour un remplissage facile et un accès aisé au contenu.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles phénoliques avec joint en cellulose et vinyle inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-24530 1 oz 1/2 po 48/400 48 1,59 $ 1,46 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 1 9/16 po
  • Couvercle :
    • Extérieur (diamètre) : 2 po
    • Hauteur : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Doublure en pâte/vinyle
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 220° C (428° F)
COMPATIBILITÉ : 
UTILISATION :
  • Non stérilisé
  • Non anti-fuites et non étanche.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS30 ml1 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE40 mm1 1/2 po
ACCESSOIRES :
  • S-18067 Couvercles nervurés en polypropylène – 48/400, blanc
  • S-18067B Couvercles nervurés en polypropylène – En vrac, 48/400, blanc
  • S-18100 Couvercles en acier – 48/400, blanc
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/16/2026 02:44:32 a.m.; CNWEB5