Bocaux ambrés en verre à bord droit – 8 oz, couvercle phénolique

Conservez les produits chimiques ou pharmaceutiques sensibles à la lumière.
  • Polyvalent. Pour les applications générales.
  • Parois droites pour un remplissage facile et un accès aisé au contenu.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles phénoliques avec joint en cellulose et vinyle inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-24533 8 oz 3/8 po 70/400 24 2,49    2,35     AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 3 5/8 po
  • Couvercle :
    • Extérieur (diamètre) : 2 7/8 po
    • Hauteur : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Doublure en pâte/vinyle
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 220° C (428° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
UTILISATION :
  • Non stérilisé
  • Non anti-fuites et non étanche.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS237 ml8 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE60 mm2 3/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-18017 Couvercles nervurés en polypropylène – 70/400, blanc
  • S-18017B Couvercles nervurés en polypropylène – En vrac, 70/400, blanc
  • S-18020 Couvercles en acier – 70/400, blanc
  • S-18092 Couvercles nervurés en polypropylène – 70/400, noir
  • S-18092B Couvercles nervurés en polypropylène – En vrac, 70/400, noir
  • S-22993 Couvercles en acier – 70/400, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/16/2026 02:44:31 a.m.; CNWEB3