LoctiteMD 248MC – Adhésif frein-filet – Bâton de 19 g

Bâton semi-solide facile à utiliser. Pour sceller des filetages métalliques.
  • Moyenne résistance. Pour les pièces de fixation d'un diamètre de 3/4 po ou moins.
  • Sans gouttes ni dégâts. Parfait pour les applications verticales et en hauteur.
  • Protège le filetage contre la rouille et la corrosion.
  • Décollable avec des outils à main.
  • Plage de température de -54º à 149 ºC (-65º à 300 ºF).
  • Couleur bleue et consistance semblable à de la cire.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION RÉSISTANCE COULEUR FORMAT PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-24558 248MC Moyenne Bleu 19 g 61 $ 60 $ 58 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -54º à 149 °C (-65º à 300 °F)
  • Entreposage : 8 à 21 °C (46 à 69 °F)
APPARENCE :
  • Consistance de la cire
SPÉCIFICATIONS :
  • Temps de durcissement : Dépendant du substrat
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Ne nécessite aucun mélange.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 g0,67 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 09 h 42 m 07 s PM; CNWEB25