Sacs à fond carré – 7 x 11 x 4 po, kraft

Facile à remplir. Placez vos friandises dans ces sacs à fond carré.
  • Matériau-barrière épais et fermeture à glissière refermable pour préserver la fraîcheur.
  • Tirez la languette pour ouvrir, puis la fermeture à glissière pour refermer.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • Thermoscellable avec la scelleuse manuelle à scellage pincé.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-24580KRFT 7114 po 5 3/48 7/83 1/4 po 32 oz 5,0 500 395 $ 381 $ 361 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Zone de l'étiquette :
    • Panneau à glissière (avant) : 5 3/4 x 8 7/8 po (larg. x Haut.)
    • Panneau à glissière (arrière) : 5 3/4 x 10 1/4 po (larg. x Haut.)
MATÉRIAU :  
  • KRAFT/VMPET/PEBD
ÉPAISSEUR : 
  • Peut varier entre 4,5 et 5 mil.
TEMPÉRATURE : 
  • 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Soufflets sur le côté 
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café. 
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
  • Non biodégradable
  • Contenu recyclé : 0 %
UTILISATION : 
  • Dessus du sac expédié ouvert.
  • Remplir par le dessus du sac et sceller. 
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés. 
  • Ne va pas au four à micro-ondes. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES larg x haut. x prof.18 x 28 x 10 cm7 x 11 x 4 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.15 x 23 x 8 cm5 3/4 x 6 7/8 x 2 1/4 po
PEUT TENIR907 g32 oz
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/05/2026 03 h 14 m 03 s PM; CNWEB3