Sacs étanches plats – 4 x 6 po, dos kraft

Sacs pratiques à accrocher pour viande séchée, mélanges montagnards et bonbons.
  • Face avant transparente pour bien faire ressortir le contenu. Dos en kraft pour établir un contraste.
  • Résistant à l'humidité et à l'oxygène pour conserver saveur et fraîcheur.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches de déchirure et de la fermeture à glissière étanche à l'air.
  • Trou d'accrochage convenable aux crochets standard pour panneaux perforés.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-24690 Dos kraft 4 x 6 po 3 1/2 x 4 1/2 po 1 oz 6,0 1 000 194 $ 188 $ 180 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau comprennent l'espace au-dessus de la glissière. 
  • Trou d'accrochage : 6 mm
MATÉRIAU : 
  • Avant : PET/PET/polyéthylène basse densité linéaire 
  • Dos : Kraft/KPET/polyéthylène basse densité linéaire
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Protection contre les odeurs.
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café. 
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
UTILISATION : 
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Ne va pas au four à micro-ondes. 
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Non recommandé pour emballer du contenu liquide.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.10 x 15 cm4 x 6 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.9 x 11 cm3 1/2 x 4 1/2 po
PEUT TENIR28 g1 oz
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 08 h 02 m 42 s PM; CNWEB25