3M 2519 – Ruban-cache à dos plat haute performance – 3 po x 60 vg

Ruban adhésif ultrarobuste et résistant pour recouvrir les joints des planchers et des carrelages haut de gamme.
  • Doublure épaisse et robuste déchirable à la main pour une application rapide et facile.
  • Résistant à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 200 ºF.
  • Doublure en papier kraft lisse avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 47 LB
CONFORME À LA NORME ASTM-D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-24798 3 po x 60 vg 7,1 12 41 $ 40 $ 39 $ 37 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE : 
  • 12 mois à partir de la date d'expédition.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS8 cm x 55 M3 po x 60 vg
ÉPAISSEUR180 microns7,1 mil
Ajouter à la liste de magasinage
07/09/2026 04 h 30 m 14 s PM; CNWEB23