Ruban-cache – 3⁄4 po x 60 vg, blanc

Idéal pour créer un code de couleurs sur les expéditions et l'inventaire.
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 66 °C (150 °F).
  • Adhérence moyenne à élevée.
  • Se décolle facilement de nombreuses surfaces.
  • Endos en papier crêpe avec adhésif en caoutchouc synthétique.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 18 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN.12) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-2489W 3/4 po x 60 vg 4,6 48 4,95 $ 4,70 $ 4,50 $ 4,20 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4,7 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique
  • Dos : Dos en papier crêpe de couleur saturé
  • Sans silicone
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an lorsqu'entreposé à la température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
  • Efficacité : 10 à 82 °C (50 à 180 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Facile à déchirer
  • Résiste à l'eau, aux solvants et à l'huile.
UTILISATION :
  • Surfaces recommandées :
    • Métal
    • Verre
    • Bois brut/bois fini
    • Brique/maçonnerie
    • Surfaces poreuses
SPÉCIFICATIONS :                      
  • Conforme à la norme ASTM D-4236                  
  • Conforme aux normes ASTM D 6123D, D 6123M-97 (2012)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 55 M3/4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR117 microns4,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 02 h 51 m 16 s PM; CNWEB25