Seaux en acier – Lot de palette, 5 gallons, dessus ouvert, doublé, noir

Pour entreposer des lubrifiants et des diluants en vrac. Robuste et polyvalent.
  • Poignée en acier. Les seaux vides s'emboîtent pour l'entreposage.
  • Doublure phénolique résistante à la corrosion.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ QTÉ/
PALETTE
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-24962BLS Dessus ouvert 5 gallons 120 19 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Sans couvercle : 13,4 po
    • Avec couvercle : 13 3/4 po
  • Intérieur (diamètre) :
    • Haut : 11 1/4 po
    • Bas : 10 3/4 po
  • Extérieur (diamètre) :
    • Haut : 11 3/4 po
    • Dessus avec couvercle : 12 po
    • Bas : 10 3/4 po
  • Couvercle (diamètre ) : 12 po
  • Bourrelet double de 3 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Acier de calibre 28
  • Doublure phénolique dorée à l'intérieur du seau.
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
COMPATIBILITÉ :
  • Doublure en aluminium : S-18139 – Sac pour aliments – 20 x 30 po
CAPACITÉ :
  • Maximum pour les matières non dangereuses : 80 lb
UTILISATION :
  • Non recommandé pour les produits alcalins.
    • À utiliser avec des produits dont le pH est compris entre 3,0 et 7,0.
  • Ni étanche, ni hermétique avec le couvercle.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de le nettoyer avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non homologué par l'ONU.
TEMPÉRATURE :
  • -34º à 121 °C (-30º à 250 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 19 L5 gallon(s)
ACCESSOIRES :
  • H-2602 Outil de sertissage pour seau en acier
  • H-2634 Pompe à seau/baril en plastique économique
  • H-3743 Socle roulant pour seau en acier
  • H-4896 Pompe à seau en plastique de luxe
  • H-4897 Pompe à seau en acier inoxydable
  • S-11858 Doublures à baril en polyéthylène moulé – Lisse, 5 gallons
  • S-14458 Couvercle extensible pour baril – 5 gallons
  • S-20528 Doublures à baril à fond rond – 18 x 22 po, 4 mil
  • S-24963BL Couvercle à languettes pour seau en acier avec bec verseur – Doublé, noir
  • S-24964BL Couvercle à levier de verrouillage pour seau en acier – Doublé, noir
  • S-25308BL Couvercle à languettes pour seau en acier – Doublé, noir
  • S-4935 Boîtes de carton ondulé à paroi double – 12 1/8 x 12 1/8 x 13 9/16 po, 275 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/23/2026 03:53:00 a.m.; CNWEB25