Ruban adhésif à mesurer – 1⁄2 po x 150 pi, métrique

Ruban à mesurer jetable.
  • Endos adhésif qui colle aux tables d'emballage pour mesurer les boîtes de façon pratique.
  • Endos plat en papier avec adhésif thermofusible qui se retire proprement. Repositionnable.
  • Ruban adhésif à mesurer flexible qui se répète, perforé tous les 20 cm.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 6) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12 36+
S-24966 Métrique 1/2 po x 150 pi 5,8 72 13,50 $ 12,75 $ 11,75 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Ruban adhésif en papier jaune saturé
  • Adhésif : Caoutchouc 
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date d'expédition.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Faible teneur en chlorure
  • Répétition des marquages ​​tous les 20 cm :
    • Les premiers 10 cm montrent chaque mm.
    • Les 10 cm suivants montrent chaque 1/2 cm.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 30 lb/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 46 M1/2 po x 150 pi
ÉPAISSEUR147 microns5,8 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 10 h 07 m 44 s PM; CNWEB24