Sacs étanches verticaux mats avec fenêtre – 5 x 8 x 2 1⁄2 po, blanc

Sacs de présentation étanches à glissière pour préserver la fraîcheur.
  • Fenêtre pour donner un petit avant-goût du contenu.
  • Fini mat lisse qui ressort bien sur les rayons surchargés.
  • Matériau-barrière épais qui protège les articles de l'humidité, des gaz et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-25070W 5 x 8 x 2 1/2 po 4 1/2 x 6 1/8 x 2 1/8 po 4 oz 5,0 1 000 243 $ 235 $ 222 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau comprennent l'espace au-dessus de la glissière et le soufflet inférieur.
  • Pour fenêtre : 4 1/2 x 1 3/4 po (larg. x Haut.)
  • Zone de l'étiquette : 4,61 x 2,95 po (Largeur x Hauteur)
MATÉRIAU :
  • Pochette : MOPP/VMPET/PET/LLDPE
  • Pour fenêtre : OPP/PET/PET/LLDPE
  • Contenu recyclé : 0 %
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 4,5 et 5 mil.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café. 
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
UTILISATION :
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Ne va pas au four à micro-ondes. 
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.13 x 20 x 6 cm5 x 8 x 2 1/2 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.11 x 16 x 5 cm4 1/2 x 6 1/8 x 2 1/8 po
PEUT TENIR113 g4 oz
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 03 h 44 m 17 s PM; CNWEB25