Sacs de fardage en kraft – Lot de palette, 2 épaisseurs, 36 x 66 po

Pour stabiliser les chargements de valeur des remorques de transport routier.
  • Se gonfle en moins de 1 minute.
  • Pour créer un coussin ferme et sécuritaire jusqu'à 12 po de large entre les palettes.
  • Sacs en kraft solides doublés de polyéthylène.
  • Ouvrez les valves pour dégonfler les sacs.
  • À utiliser avec le pistolet gonfleur, vendu séparément. Alimentation en air comprimé nécessaire.
2 ÉPAISSEURS – Recommandé pour les expéditions par voie routière.
Approuvé par l'AAR
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS QTÉ/
PALETTE
PRIX PAR
LOT DE PALETTE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-25159S 36 x 66 po 300 3 324 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau représentent la profondeur et la hauteur.
  • Ouverture pour le gonflage : 1 1/4 po
  • Largeur de remplissage maximale : 12 po
  • Déterminer les dimensions nécessaires :
    • Mesurer la hauteur du chargement.
      • La hauteur du sac ne devrait jamais dépasser la hauteur du chargement.
    • Mesurer la profondeur de la palette.
      • La largeur du sac ne devrait jamais dépasser la largeur de la palette.
MATÉRIAU :
  • Réservoir : Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Extérieur : Papier kraft
RECYCLAGE :
  • Recyclable
UTILISATION :
  • Réutilisable si non perforé.
  • Doit être utilisé avec le pistolet gonfleur H-10095.
SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvé AAR niveau 1
  • PSI max. : 2 à 3
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 168 cm36 x 66 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 08 h 51 m 26 s PM; CNWEB4