Bocaux ambrés en verre à bord droit – 4 oz, couvercle en métal noir

Conservez les produits chimiques ou pharmaceutiques sensibles à la lumière.
  • Pour vitamines et produits cosmétiques.
  • Parois droites pour un remplissage facile et un accès aisé au contenu.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles en métal avec joint en plastisol inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-25206 4 oz 1 7/8 po 58/400 24 1,80 $ 1,60 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 2 3/4 po
  • Couvercle :
    • Extérieur (diamètre) : 2 3/8 po
    • Hauteur : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Doublure en Plastisol
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 100° C (212° F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Bandes thermorétractables :
STYLE :
  • Le style de capuchon peut varier.
UTILISATION :
  • Non stérilisé
  • Hermétique et à l'épreuve des fuites.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS118 ml4 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE48 mm1 7/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-18011 Couvercles nervurés en polypropylène – 58/400, blanc
  • S-18011B Couvercles nervurés en polypropylène – En vrac, 58/400, blanc
  • S-18018 Couvercles en acier – 58/400, blanc
  • S-20271 Couvercles nervurés en polypropylène – 58/400, noir
  • S-20271B Couvercles nervurés en polypropylène – En vrac, 58/400, noir
PIÈCES :
  • S-22991 Couvercles en acier – 58/400, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/29/2026 11:37:48 a.m.; CNWEB23