Bocaux en verre à bord droit – Ambré, 8 oz, couvercle en métal doré

Conservez les produits chimiques ou pharmaceutiques sensibles à la lumière.
  • Pour vitamines et produits cosmétiques.
  • Parois droites pour un remplissage facile et un accès aisé au contenu.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles en métal avec joint en plastisol inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-25207M-GLD 8 oz 3/8 po 70/400 24 2,40 $ 2,20 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 3 9/16 po
  • Couvercle :
    • Extérieur (diamètre) : 2 7/8 po
    • Hauteur : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Doublure en Plastisol
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 88° C (190° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
UTILISATION :
  • Non stérilisé
  • Hermétique et à l'épreuve des fuites.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS237 ml8 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE60 mm2 3/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-18017 Couvercles nervurés en polypropylène – 70/400, blanc
  • S-18020 Couvercles en acier – 70/400, blanc
  • S-18092 Couvercles nervurés en polypropylène – 70/400, noir
  • S-22993 Couvercles en acier – 70/400, noir
  • S-25875BL Couvercles lisses en polypropylène – 70/400, noir
PIÈCES :
  • S-25222 Couvercles en acier – 70/400, doré
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/16/2026 02:33:19 a.m.; CNWEB25