Étiquettes adhésives pour salle blanche – 3 x 1 po

TRANSFERT THERMIQUE – RUBANS REQUIS

Pour l'étiquetage des béchers, des sacs et des échantillons sans risque de contamination.
  • Étiquettes mates en polypropylène avec adhésif en acrylique. Mandrin en plastique qui ne laisse pas de particules.
  • À utiliser avec les imprimantes Zebra, Sato et autres imprimantes à transfert thermique de table.
  • Nettoyé et emballé dans un double sac pour classe 10 (classe ISO 4) ou supérieure.

    Mandrin et diamètre extérieur             Étiquettes adhésives à transfert thermique
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 4) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 8+
S-25228 3 x 1 po 1 000 4 177 $ 164 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 1 po
  • Diamètre du rouleau : 3 po
  • Espace entre les étiquettes : 1/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 16 à 27 °C (60 à 80 °F)
  • Efficacité : -29º à 68 °C (-20º à 155 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec les rubans en résine à transfert thermique S-19648 et S-18467.
EMBALLAGE :
  • Emballage double; scellé dans un sac en polyéthylène.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.76 x 25 mm3 x 1 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/10/2026 06 h 16 m 52 s PM; CNWEB4