Petits emballages d'expédition DES pour composants – 2 3⁄4 x 2 3⁄4 x 1 po

Pour protéger vos plus petits et vos plus fragiles composants.
  • Base en mousse qui maintient les broches délicates en place.
  • Carton ondulé dissipateur d'électricité statique testé pour 200 lb avec revêtement en graphite.
VENDU PAR CAISSE
CONFORME À LA NORME EIA 541
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
BOÎTES/
CAISSE
lb/
CAISSE
PRIX PAR EMBALLAGE D'EXPÉDITION EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES 5 CAISSES ou plus
S-25304 2 3/4 x 2 3/4 x 1 po 100 6 3,90 $ 3,60 $ 3,50 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions intérieures indiquées dans le tableau n'incluent pas la mousse.
  • Hauteur intérieure (réelle) : 15/16 po
  • Extérieur : 3 3/16 x 2 15/16 x 1 po (long. x larg. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Mousse : 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Partie supérieure : Polyuréthane à alvéoles ouvertes
  • Partie inférieure : Polyuréthane conducteur
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois
CARACTÉRISTIQUES :
  • Aussi appelés emballages d'expédition pour circuits intégrés.
STYLE :
  • La mousse est collée au dessus de la boîte seulement.
UTILISATION :
  • L'exposition au soleil ou à l'oxygène provoquera le jaunissement de la mousse.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes ASTM D-3574-01 et ENISO 7214 :2012.
  • Non conforme aux normes ASTM D5118 et ASTM D3951.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS INTÉRIEURES7 x 7 x 3 cm2 3/4 x 2 3/4 x 1 po
POIDS/CAISSE2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/09/2026 08 h 53 m 29 s PM; CNWEB5