AnsellMD ActivArmrMD – Gants isolants – Classe 0, noir, moyen

Protégez-vous contre les chocs et l'électrocution lorsque vous travaillez sur des circuits sous tension.
  • Protection jusqu'à 1 000 VCA.
  • Recommandé pour le dépannage de moteurs et des panneaux à basse tension.
  • Les gants doivent être testés tous les 6 mois lorsque vous commencez à les utiliser.
  • Offert en deux couleurs différentes pour permettre une rotation adéquate entre les tests. 100 % caoutchouc latex.
  • Gants protecteurs en cuir vendus séparément.
  • Désolé, non remboursable.

    Tailles pour les gants

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PRIX PAR PAIRE COULEUR TAILLE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
S-25318BL-M Gants isolants – Classe 0 173 $ 165 $  AJOUTER
Conforme à la norme ASTM D120
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS : 
  • Longueur : 11 po
DURÉE DE STOCKAGE : 
  • Basé sur les normes ASTM F496.
  • Durée de conservation avant utilisation : 
    • La date du test le plus récent est inscrite sur le côté de la paume (dessous) du gant et sur l'étiquette de chaque sac de gants. 
      • Remarque : La date figurant sur le dos de la main est la date de fabrication originale. 
    • Les gants doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la date du test. 
      • Ex. : Pour une date de test en décembre 2025, on doit commencer à utiliser les gants avant décembre 2026. 
        • S'ils ne sont pas utilisés dans les 12 mois suivant la date du dernier test, ils doivent être testés à nouveau avant d'être remis en service. 
        • Uline garantit au moins 3 mois à compter de la date d'expédition avant que le produit ne doive être utilisé. 
  • Une fois ouverts : 
    • Les gants doivent être retestés tous les 6 mois.
      • L'utilisateur est responsable d'assurer un suivi après la date de mise en service. 
    • Uline n'offre pas de test supplémentaire.  
    • Pour connaître les installations accréditées de contrôle des gants électriques au Canada, visitez le https://nail4pet.org/ 
  • Pour faciliter la rotation, il est recommandé d'alterner les gants isolants noirs et rouges. 
  • Non retournable en raison de la durée de conservation.
UTILISATION : 
  • Ne pas plier. 
  • Tenir à l'écart de la chaleur excessive, de la lumière du soleil, de l'ozone et de tout produit chimique/substance susceptible d'endommager le caoutchouc. 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Tension maximale : 1,000 V CA, 1,500 V CC
  • Type 1 : Ne résiste pas à l'ozone.
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • AnsellMD : RIG011B
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
10/16/2026 01:45:15 a.m.; CNWEB23