Contenants pour commande à emporter en aluminium – 9 x 6 po

Pour emballer pâtes, ailes de poulet et autres restes de repas à emporter.
  • Contenant en aluminium résistant à la graisse qui va au four et au congélateur.
  • Empilable pour faciliter l'ensachage et le transport.
  • Couvercles en papier doublé d'aluminium inclus.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CALIBRE DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-25388 Rectangle 36 oz 30 9 x 6 x 1 3/4 po 250 146 $ 139 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Haut (réel) : 
    • Extérieur : 8 7/16 x 5 15/16 po
    • Intérieur : 7 15/16 x 5 7/16 po
  • Bas : 7 x 4 1/2 po 
  • Profondeur verticale : 1 13/16 po
TEMPÉRATURE : 
  • Base : -29º à 232 °C (-20º à 450 °F)
  • Couvercle : -29º à 82 °C (-20º à 180 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 1 L36 oz
DIMENSIONS23 x 15 x 5 cm9 x 6 x 1 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/11/2026 05 h 41 m 15 s PM; CNWEB5