Sacs étanches verticaux format géant – 17 x 20 x 6 1⁄4 po, noir mat

Sacs de très grande taille pour aliments pour animaux domestiques, litière pour chats ou ingrédients en vrac.
  • Fini mat lisse qui ressort bien sur les rayons des magasins de vente au détail ou des animaleries.
  • Noir des deux côtés pour masquer le contenu.
  • Poignée découpée pour faciliter le transport. Fermeture à glissière hermétique refermable qui conserve la fraîcheur.
  • Matériau étanche épais qui protège les articles de l'humidité, de l'oxygène et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT
CONTENIR
mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-25420BL 17 x 20 x 6 1/4 po 15 3/4 x 15 1/2 x 6 1/4 po 12 lb 7,0 100 311 $ 297 $ 283 $  AJOUTER
MATÉRIAU : 
  • Vernis mat/PET/PET métallisé/PE
  • Contenu recyclé : 0 %
STYLE :
  • Sans intérieur métallisé.
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 6 et 7 mil.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café.
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
UTILISATION : 
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Non recommandé pour emballer du contenu liquide. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES larg x haut. x prof.43 x 51 x 16 cm17 x 20 x 6 1/4 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.40 x 39 x 16 cm15 3/4 x 15 1/2 x 6 1/4 po
PEUT TENIR5 kg12 lb
ÉPAISSEUR178 microns7,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 10 h 32 m 41 s PM; CNWEB5