Uline – Ruban-cache de peintre pour l'intérieur – 1 1⁄2 po x 60 vg

INTÉRIEUR

Pour masquer murs, bordures et moulures.
  • Tenue jusqu'à 10 jours et retrait propre.
  • Recommandé pour les murs peints, le verre et le métal.
  • Revers en papier crêpe bleu avec adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 66 °C (150 °F).
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 21 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES 4 CAISSES ou plus
S-25536 1 1/2 po x 60 vg Bleu 5,3 24 8,00 $ 7,00 $ 6,25 $ 5,75 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Entreposage : 18 à 24 °C (64 à 76 °F)
    • Humidité relative : 40 à 50 %
UTILISATION :
  • Non recommandé pour :
    • Planchers de bois franc
    • Papier peint
    • Panneau mural non peint​​​​​​​
    • Dalle de plafond
    • Revêtements non durcis
SPÉCIFICATIONS :
  • Étirement : 10 %
  • Adhérence à l'acier : 32,5 oz/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS38 mm x 55 M1 1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR135 microns5,3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 05 h 24 m 56 s PM; CNWEB24