FrogTapeMD – Ruban adhésif de peintre pour surfaces délicates – 1 1⁄2 po x 60 vg

Pour empêcher le dégorgement de peinture. La technologie PaintBlockMD permet une définition précise des lignes de peinture et une finition impeccable.
  • Pour les bois finis, les murs nouvellement peints, les papiers peints enduits et les panneaux muraux apprêtés.
  • Compatible avec les peintures au latex. Pour un usage intérieur.
  • Retrait propre jusqu'à 60 jours.
  • Revers en papier washi lisse jaune avec adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 66 °C (150 °F).
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 23 LB
INTÉRIEUR
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 6 12+
S-25633 1 1/2 po x 60 vg Jaune 3.6 11 15,25 $ 14,25 $ 13,25 $  AJOUTER
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur sur les surfaces fraîchement peintes, les faux-finis, les panneaux de revêtement apprêtés et le papier peint.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité (minimale) : 10° C (50° F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS38 mm x 55 M1 1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR91 microns3,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/19/2026 12:37:47 a.m.; CNWEB23