Bacs de manutention aller-retour – 19,8 x 13,8 x 11,3 po, vert

Protection assurée contre les dommages. Empilable sur des palettes.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Facile à étiqueter pour l'identification.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.
  • Déplacez jusqu'à 6 bacs empilés en même temps avec le socle roulant. Vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX PAR BAC (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-25644G 21,815,412,3 po 19,813,811,3 po 1,7 6 27 $ ch., toute quantité  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 18,7 x 12,9 po
    • Intérieur : 18,1 x 12,3 po
  • Zone d'étiquetage texturée (deux côtés) : 3 3/8 x 4 1/2 po (larg. x Haut.)
CAPACITÉ :
  • Poids : 50 lb
  • Empilement : 650 lb
STYLE :
  • Poignée simple
ÉPAISSEUR :
  • 1/8 po
MATÉRIAU :
  • PEHD (polyéthylène haute densité) léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-20589 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Peut être expédié par UPS/Fedex si le couvercle est maintenu fermement en place à l'aide d'un attache-câbles, d'un scellé de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
      • Exception - S-12677 : 1/4 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720
SPÉCIFICATIONS :                       
  • Toutes les couleurs sont conformes aux normes FDA sauf la couleur noire.        
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU DESSUS (long. x larg. x haut.)55,4 x 39,1 x 31,2 cm21,8 x 15,4 x 12,3 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU DESSUS (long. x larg. x haut.)50 x 35 x 28,7 cm19,8 x 13,8 x 11,3 po
CAPACITÉ (LITRES)48 L1,7 pieds cubes
POIDS2,7 kg6 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
  • H-3750 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 20 x 14 x 6 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/09/2026 03 h 41 m 47 s PM; CNWEB25